カクマサライト

カクマサライト - 大阪塗料工業

速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。

用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾黄褐色タイプコーパル系速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観黄褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
注意
※塗り変え時の塗装前には、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
※刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。
※火気には充分注意してください。
※屋内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21527686-1缶(4L)
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
21527695-1缶(15kg)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21527677-1缶(400mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする