ライトレックス 艶消

ライトレックス 艶消 - 大阪塗料工業

耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。

用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)主な用途住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候乳褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
注意
※塗りにペンキやラッカーを使用していますと密着不良や乾燥不良の原因になります。
※研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。
※ワックスをかけたものの上には塗れません。
※塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578423-1缶(1L)1L
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578432-1缶(4L)4L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578448-1缶(16L)16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする