大阪塗料工業
ライトレックス外部用
耐候性に優れています。
肉持ち感のある塗膜を形成します。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途
屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)
主な用途
屋外木部
使用場所
屋外用
特性
耐候
色
褐色
外観
褐色透明
希釈剤
塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
20~30(刷毛)
指触乾燥時間(時間)
6(23℃)
塗り重ね可能時間(時間)
12以上
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※外部でも紫外線や風雨の強い所、湿気の多い所等には耐久性強化の為に3回塗りをお薦めします。
※下塗りにペンキやラッカーを使用していますと密着不良や乾燥不良の原因になります。
※研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。
※ワックスをかけたものの上には塗れません。
※塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬化時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19578457
-
1缶(1L)
12~15以上(23℃)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578466
-
1缶(4L)
12~15以上(23℃)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21527397
-
1缶(16L)
12~15(23℃)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。