オイルステイン

オイルステイン - 大阪塗料工業

木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。
鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。

使用方法
そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。
色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。
上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。
用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。主な用途屋内木部全般使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50
注意
※材質によって色が変わる場合がありますので、必ず試し塗りを行ってください。
※塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分などは取り除いてください。
※使用した刷毛や用具はペイントうすめ液で洗ってください。
※火気には十分注意してください。
※屋内で塗装される場合は、換気には十分注意してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578563-1缶(1L)チーク1L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578572-1缶(4L)チーク4L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578597-1缶(1L)オーク1L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578606-1缶(4L)オーク4L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578624-1缶(1L)マホガニ1L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578633-1缶(4L)マホガニ4L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578658-1缶(1L)ウォルナット1L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578667-1缶(4L)ウォルナット4L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578685-1缶(1L)メープル1L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578694-1缶(4L)メープル4L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578712-1缶(1L)ワインレッド1L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578728-1缶(4L)ワインレッド4L
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
19578588-1缶(16L)チーク16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19578615-1缶(16L)オーク16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19578642-1缶(16L)マホガニ16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19578676-1缶(16L)ウォルナット16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19578703-1缶(16L)メープル16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19578737-1缶(16L)ワインレッド16L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする