曜日別特売

ユーロカラー

ユーロカラー - 大阪塗料工業

粘度が低いので、簡単に塗装できます。
艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。
浸透性、耐候性、撥水性に優れています。

用途
ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。
木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。
木製玩具。
主な用途屋内外木部全般使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19579787-1缶(0.7L)102メープル0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579796-1缶(3.5L)102メープル3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579805-1缶(14L)102メープル14L
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579814-1缶(0.7L)103チーク0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579823-1缶(3.5L)103チーク3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579832-1缶(14L)103チーク14L
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579848-1缶(0.7L)104エボニー0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579857-1缶(3.5L)104エボニー3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579866-1缶(14L)104エボニー14L
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579875-1缶(0.7L)105チェスナット0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579884-1缶(3.5L)105チェスナット3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579893-1缶(14L)105チェスナット14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579902-1缶(0.7L)106グリーン0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579918-1缶(3.5L)106グリーン3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579927-1缶(14L)106グリーン14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579936-1缶(0.7L)107マホガニ0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579945-1缶(3.5L)107マホガニ3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579954-1缶(14L)107マホガニ14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579963-1缶(0.7L)108ブラウン0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579972-1缶(3.5L)108ブラウン3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579988-1缶(14L)108ブラウン14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579997-1缶(0.7L)109グレー0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580006-1缶(3.5L)109グレー3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580015-1缶(14L)109グレー14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580024-1缶(0.7L)110オリーブ0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580033-1缶(3.5L)110オリーブ3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580042-1缶(14L)110オリーブ14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580058-1缶(0.7L)111ウォルナット0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19580067-1缶(3.5L)111ウォルナット3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580076-1缶(14L)111ウォルナット14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580085-1缶(0.7L)112ブラック0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580094-1缶(3.5L)112ブラック3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580103-1缶(14L)112ブラック14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580112-1缶(0.7L)113ホワイト0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580128-1缶(3.5L)113ホワイト3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580137-1缶(14L)113ホワイト14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580146-1缶(0.7L)115スプルース0.7L
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580155-1缶(3.5L)115スプルース3.5L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580164-1缶(14L)115スプルース14L
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする