曜日別特売

ユーロオイルクリヤー

ユーロオイルクリヤー - 大阪塗料工業

粘度が低いので、簡単に塗装できます。
浸透性に優れています。
3分艶程度のソフトな光沢が得られます。
しっとりとしたオイル調に仕上がります。

用途
壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。
家具などのクリヤー塗装。
ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。
素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。
ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。
使用場所屋内用主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19580173-1缶(0.7L)0.7L
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
19580182-1缶(3.5L)3.5L
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19580198-1缶(14L)14L
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする