女子パンツ FT-4403

女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン女子パンツ FT-4403 - ナガイレーベン
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)股下(cm)フリー(83)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19603334FT-4403ホワイトS56~629223-5804-00
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603343FT-4403ピンクS56~629223-5804-00
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603352FT-4403ブルーS56~629223-5804-00
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603368FT-4403ホワイトM60~669623-5804-01
6,900
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603377FT-4403ピンクM60~669623-5804-01
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603386FT-4403ブルーM60~669623-5804-01
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603395FT-4403ホワイトL66~7110023-5804-02
6,900
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603404FT-4403ピンクL66~7110023-5804-02
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603413FT-4403ブルーL66~7110023-5804-02
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603422FT-4403ホワイトLL71~7710623-5804-03
6,900
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603438FT-4403ピンクLL71~7710623-5804-03
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603447FT-4403ブルーLL71~7710623-5804-03
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603456FT-4403ホワイトEL77~8311223-5804-04
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603465FT-4403ピンクEL77~8311223-5804-04
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603474FT-4403ブルーEL77~8311223-5804-04
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする