曜日別特売

男女兼用スクラブ FT-4492

男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ FT-4492 - ナガイレーベン

チーム医療のプロフェッショナルウェア。
伸縮性抜群の素材を使用したホワイトとカラーのコンビバランス。
右脇にPHSポケット、ループ付。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果材質ポリエステル100%(制電糸入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19604034FT-4492TピンクS963919
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604052FT-4492TバーガンディS963919
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604068FT-4492TピーコックグリーンS963919
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604077FT-4492TネイビーS963919
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604086FT-4492TピンクM1034420
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604104FT-4492TバーガンディM1034420
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604113FT-4492TピーコックグリーンM1034420
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604122FT-4492TネイビーM1034420
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604138FT-4492TピンクL1104821
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604156FT-4492TバーガンディL1104821
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604165FT-4492TピーコックグリーンL1104821
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604174FT-4492TネイビーL1104821
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604183FT-4492TピンクLL1185222
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604208FT-4492TバーガンディLL1185222
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604217FT-4492TピーコックグリーンLL1185222
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604226FT-4492TネイビーLL1185222
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604235FT-4492TピンクBL1265422
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604253FT-4492TバーガンディBL1265422
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604262FT-4492TピーコックグリーンBL1265422
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604278FT-4492TネイビーBL1265422
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604043FT-4492TオレンジS963919
7,000
取扱い終了
返品不可
19604095FT-4492TオレンジM1034420
7,000
取扱い終了
返品不可
19604147FT-4492TオレンジL1104821
7,000
取扱い終了
返品不可
19604192FT-4492TオレンジLL1185222
7,000
取扱い終了
返品不可
19604244FT-4492TオレンジBL1265422
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする