ナガイレーベン
女子パンツ FT-4408
色
ホワイト
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
股下(cm)
フリー(83)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19604287
FT-4408
S
56~62
90
24-2906-00
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604296
FT-4408
M
60~66
94
24-2906-01
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604305
FT-4408
L
66~71
98
24-2906-02
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604314
FT-4408
LL
71~77
104
24-2906-03
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604323
FT-4408
EL
77~83
110
24-2906-04
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください