曜日別特売

男女兼用スクラブ RT-5072

男女兼用スクラブ RT-5072 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5072 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5072 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5072 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5072 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)

着やすさを重視したメディカルウェア。
前ファスナー開きのスクラブで、着脱時のわずらわしさを解消。
きりっとしたアクセントカラーで、医療現場を元気にします。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19604332RT-5072ネイビーSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604348RT-5072ディープピンクSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604357RT-5072ライトグリーンSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604366RT-5072ロイヤルブルーSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604375RT-5072バーガンディSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604384RT-5072ネイビーS963919
7,200
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604393RT-5072ディープピンクS963919
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604402RT-5072ライトグリーンS963919
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604418RT-5072ロイヤルブルーS963919
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604427RT-5072バーガンディS963919
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604436RT-5072ネイビーM1034420
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604445RT-5072ディープピンクM1034420
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604454RT-5072ライトグリーンM1034420
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604463RT-5072ロイヤルブルーM1034420
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604472RT-5072バーガンディM1034420
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604488RT-5072ネイビーL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604497RT-5072ディープピンクL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604506RT-5072ライトグリーンL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604515RT-5072ロイヤルブルーL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604524RT-5072バーガンディL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604533RT-5072ネイビーLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604542RT-5072ディープピンクLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604558RT-5072ライトグリーンLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604567RT-5072ロイヤルブルーLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604576RT-5072バーガンディLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604585RT-5072ネイビーBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604594RT-5072ディープピンクBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604603RT-5072ライトグリーンBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604612RT-5072ロイヤルブルーBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604628RT-5072バーガンディBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 診察着として
サービス業

素材がよいです。洗濯や消毒にも強く、繊維が飛び出てきたりすることもありません。季節関係なくオールシーズン愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする