男女兼用パンツ RT-5063

男女兼用パンツ RT-5063 - ナガイレーベン
チャコール仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19604874RT-5063SSフリー(85)53~729223-7801-00
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604883RT-5063Sフリー(85)60~769623-7801-01
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604892RT-5063Mフリー(85)67~8410223-7801-02
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604908RT-5063Lフリー(88)74~9110823-7801-03
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604917RT-5063LLフリー(88)81~9811523-7801-04
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19604926RT-5063BLフリー(88)89~10412223-7801-05
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする