曜日別特売

女子シングル診察衣 KEX-5130

女子シングル診察衣 KEX-5130 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 KEX-5130 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 KEX-5130 - ナガイレーベン

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605285KEX-5130ホワイトS983952
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605294KEX-5130ブルーS983952
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605303KEX-5130ピンクS983952
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605312KEX-5130ホワイトM1024054
6,000
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
19605328KEX-5130ブルーM1024054
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605337KEX-5130ピンクM1024054
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605346KEX-5130ホワイトL1064256
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19605355KEX-5130ブルーL1064256
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605364KEX-5130ピンクL1064256
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605373KEX-5130ホワイトLL1124457
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605382KEX-5130ブルーLL1124457
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605398KEX-5130ピンクLL1124457
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする