女子ダブル診察衣 KEX-5120

女子ダブル診察衣 KEX-5120 - ナガイレーベン女子ダブル診察衣 KEX-5120 - ナガイレーベン女子ダブル診察衣 KEX-5120 - ナガイレーベン
(3件のレビュー)

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

材質ポリエステル85%・綿15%仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605407KEX-5120Sホワイト95983952
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605416KEX-5120Sブルー95983952
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605425KEX-5120Sピンク95983952
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605434KEX-5120Mホワイト1001024054
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19605443KEX-5120Mブルー1001024054
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605452KEX-5120Mピンク1001024054
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605468KEX-5120Lホワイト1051064256
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605477KEX-5120Lブルー1051064256
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605486KEX-5120Lピンク1051064256
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605495KEX-5120LLホワイト1051124457
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605504KEX-5120LLブルー1051124457
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605513KEX-5120LLピンク1051124457
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19605513
2025-11-09
用途: 調理の作業
教育・研究機関

以前購入したことがあり、リピート購入です。生地もしっかりしており、ダブルなので、ゆとりあり、着やすいです。

対象商品 : 19605504
2022-12-05
用途: 調理作業等
教育・研究機関

以前ピンク色を購入しました。着ごごちもよく、丈夫だったので、今回は、色違いを購入しました。

対象商品 : 19605434
2020-10-25
用途: 薬剤師
教育・研究機関

薬局に勤めています。白衣は意外と汚れるので、着替えに購入しました。生地がしっかりしていて、アイロン掛けも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする