ナガイレーベン
男子シングル診察衣 KEX-5110
Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。
素材のポリエステルの一部には再生繊維を使用しています。
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル85%・綿15%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19605522
KEX-5110
ホワイト
S
104
44
54
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605538
KEX-5110
ブルー
S
104
44
54
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605547
KEX-5110
ホワイト
M
109
46
56
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605556
KEX-5110
ブルー
M
109
46
56
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605565
KEX-5110
ホワイト
L
114
48
58
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605574
KEX-5110
ブルー
L
114
48
58
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605583
KEX-5110
ホワイト
LL
119
50
60
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605592
KEX-5110
ブルー
LL
119
50
60
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605608
KEX-5110
ホワイト
BL
130
52
58
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605617
KEX-5110
ブルー
BL
130
52
58
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください