曜日別特売

男子ダブル診察衣 KEX-5100

男子ダブル診察衣 KEX-5100 - ナガイレーベン男子ダブル診察衣 KEX-5100 - ナガイレーベン

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。
素材のポリエステルの一部には再生繊維を使用しています。

仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル85%・綿15%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605626KEX-5100ホワイトS1044454
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605635KEX-5100ブルーS1044454
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605644KEX-5100ホワイトM1094656
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605653KEX-5100ブルーM1094656
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605662KEX-5100ホワイトL1144858
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605678KEX-5100ブルーL1144858
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605687KEX-5100ホワイトLL1195060
5,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605696KEX-5100ブルーLL1195060
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605705KEX-5100ホワイトBL1305258
5,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605714KEX-5100ブルーBL1305258
5,600
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする