ナガイレーベン
女子シングル診察衣半袖 EP-132
吸水効果のある素材を使用した半袖タイプの診察衣。
色
ホワイト
仕様
吸水効果
材質
ポリエステル65%・綿35%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19605723
EP-132
S
94
38
19
90
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605732
EP-132
M
99
39
20
95
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605748
EP-132
L
102
40
21
100
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605757
EP-132
LL
109
42
22
105
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください