ナガイレーベン
女子パンツ ES-8663
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20382005
ES-8663
コーラルレッド
S
21-6710-00
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382014
ES-8663
クールブルー
S
21-6710-00
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382023
ES-8663
ピーコックグリーン
S
21-6710-00
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382032
ES-8663
コーラルレッド
M
21-6710-01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382048
ES-8663
クールブルー
M
21-6710-01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382057
ES-8663
ピーコックグリーン
M
21-6710-01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382066
ES-8663
コーラルレッド
L
21-6710-02
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382075
ES-8663
クールブルー
L
21-6710-02
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382084
ES-8663
ピーコックグリーン
L
21-6710-02
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382093
ES-8663
コーラルレッド
LL
21-6710-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382102
ES-8663
クールブルー
LL
21-6710-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382118
ES-8663
ピーコックグリーン
LL
21-6710-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください