曜日別特売

男子パンツ NR-8703

男子パンツ NR-8703 - ナガイレーベン男子パンツ NR-8703 - ナガイレーベン
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382242NR-8703ブルーM6910703-3508-04
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
20382258NR-8703グリーンM6910703-3508-04
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382267NR-8703ブルーL7311303-3508-05
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382276NR-8703グリーンL7311303-3508-05
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382285NR-8703ブルーLL7511903-3508-06
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382294NR-8703グリーンLL7511903-3508-06
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382303NR-8703ブルーBL7512703-3508-07
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382312NR-8703グリーンBL7512703-3508-07
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする