手術ガウン(センターバック式) BMC-8920

手術ガウン(センターバック式) BMC-8920 - ナガイレーベン手術ガウン(センターバック式) BMC-8920 - ナガイレーベン
(3件のレビュー)
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382565BMC-8920ブルーS1207556
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382574BMC-8920グリーンS1207556
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382583BMC-8920ブルーM1257859
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20382592BMC-8920グリーンM1257859
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382608BMC-8920ブルーL1308162
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20382617BMC-8920グリーンL1308162
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382626BMC-8920ブルーLL1358365
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20382635BMC-8920グリーンLL1358365
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20382574
2023-04-06
用途: 手術時

オートクレーブで滅菌しても劣化しにくく丈夫で型崩れしません。

1が参考にしています
対象商品 : 20382608
2023-01-09
用途: 診療時

オートクレーブ滅菌にも耐え、厚手で使い勝手がとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20382608
2018-05-01
用途: 研磨作業時
製造業

グラインダーと液体研磨剤を使っての作業時にサッと被ると服が汚れずに済むし、撥水加工がしっかりしていて汚れも着きにくいので長年このタイプを愛用しています。意外と入手しにくく、モノタロウで見つかって良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする