ナガイレーベン
手術ガウン(左ひも止め式) BMC-8910
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20382644
BMC-8910
ブルー
S
120
75
56
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382653
BMC-8910
グリーン
S
120
75
56
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382662
BMC-8910
ブルー
M
125
78
59
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382678
BMC-8910
グリーン
M
125
78
59
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382687
BMC-8910
ブルー
L
130
81
62
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382696
BMC-8910
グリーン
L
130
81
62
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382705
BMC-8910
ブルー
LL
135
83
65
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382714
BMC-8910
グリーン
LL
135
83
65
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください