患者衣じんべい型 RG-1451

患者衣じんべい型 RG-1451 - ナガイレーベン患者衣じんべい型 RG-1451 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)

療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。

材質綿70%・ポリエステル30%、吸水効果内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
着丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382933RG-1451ブルーS57(後ろ)6724-2913-00
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382942RG-1451ベージュS57(後ろ)6724-2913-00
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382958RG-1451ブルーM61(後ろ)7024-2913-01
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382967RG-1451ベージュM61(後ろ)7024-2913-01
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20382976RG-1451ブルーL65(後ろ)7324-2913-02
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382985RG-1451ベージュL65(後ろ)7324-2913-02
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
20382994RG-1451ブルーLL69(後ろ)7624-2913-03
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383003RG-1451ベージュLL69(後ろ)7624-2913-03
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383012RG-1451ブルーEL73(後ろ)7624-2913-04
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383028RG-1451ベージュEL73(後ろ)7624-2913-04
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20382976
2019-07-17
用途: 入院着として

通常のボタン留めのパジャマと違い、入院着として最適化されている。
予めヒモを縛っておいても脱ぎ着が非常に楽。
それなりに耐久性もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする