患者衣パンツ RG-1453

患者衣パンツ RG-1453 - ナガイレーベン患者衣パンツ RG-1453 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)

療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。

材質綿70%・ポリエステル30%、吸水効果内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20383037RG-1453ブルーS5558~8095
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383046RG-1453ベージュS5558~8095
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383055RG-1453ブルーM6063~90105
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383064RG-1453ベージュM6063~90105
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383073RG-1453ブルーL6570~100115
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383082RG-1453ベージュL6570~100115
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383098RG-1453ブルーLL7080~110125
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383107RG-1453ベージュLL7080~110125
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383116RG-1453ブルーEL7087~120135
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383125RG-1453ベージュEL7087~120135
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 普段使いのパジャマ
建設業・工事業

色合い良し。サイズゆったりで良し。注文から発送までの日数がかかり過ぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする