曜日別特売

患者衣ゆかた型 RG-1450

患者衣ゆかた型 RG-1450 - ナガイレーベン患者衣ゆかた型 RG-1450 - ナガイレーベン

療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。

材質綿70%・ポリエステル30%、吸水効果内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
着丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20383134RG-1450ブルーS57(後ろ)10524-2912-00
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383143RG-1450ベージュS57(後ろ)10524-2912-00
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383152RG-1450ブルーM61(後ろ)12024-2912-01
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383168RG-1450ベージュM61(後ろ)12024-2912-01
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383177RG-1450ブルーL65(後ろ)13024-2912-02
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383186RG-1450ベージュL65(後ろ)13024-2912-02
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383195RG-1450ブルーLL69(後ろ)14024-2912-03
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383204RG-1450ベージュLL69(後ろ)14024-2912-03
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383213RG-1450ブルーEL73(後ろ)14024-2912-04
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383222RG-1450ベージュEL73(後ろ)14024-2912-04
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする