曜日別特売

検診衣 PC-376

検診衣 PC-376 - ナガイレーベン検診衣 PC-376 - ナガイレーベン検診衣 PC-376 - ナガイレーベン

男女兼用。

サックス材質綿65%・ポリエステル35%、制菌効果、吸水効果裄丈(cm)43内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20383238PC-376M11010516-1540-00
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383247PC-376L12011516-1540-01
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする