ナガイレーベン
検診衣パンツ FK-1468
男女兼用。
材質
ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20383362
FK-1468
グレー
S
57
50~58
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383378
FK-1468
ブラウン
S
57
50~58
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20383387
FK-1468
ベージュ
S
57
50~58
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383396
FK-1468
グレー
M
59
55~68
108
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383405
FK-1468
ブラウン
M
59
55~68
108
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383414
FK-1468
ベージュ
M
59
55~68
108
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383423
FK-1468
グレー
L
62
65~83
120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383432
FK-1468
ブラウン
L
62
65~83
120
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20383457
FK-1468
グレー
LL
65
75~93
132
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20383466
FK-1468
ブラウン
LL
65
75~93
132
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383448
FK-1468
ベージュ
L
62
65~83
120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
20383475
FK-1468
ベージュ
LL
65
75~93
132
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください