曜日別特売

カーディガン JT-2350

カーディガン JT-2350 - ナガイレーベンカーディガン JT-2350 - ナガイレーベンカーディガン JT-2350 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)

ベーシックなVネックカーディガン。
長めの丈で、きちんと感を感じさせます。

材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20385383JT-2350ネイビーM1004053
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
20385392JT-2350ブルーM1004053
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385408JT-2350ピンクM1004053
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
20385417JT-2350ネイビーL1044154
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
20385444JT-2350ネイビーLL1084255
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
20385462JT-2350ピンクLL1084255
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385487JT-2350ブルーEL1164355
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385496JT-2350ピンクEL1164355
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385426JT-2350ブルーL1044154
オープン
取扱い終了
返品不可
20385435JT-2350ピンクL1044154
オープン
取扱い終了
返品不可
20385453JT-2350ブルーLL1084255
オープン
取扱い終了
返品不可
20385478JT-2350ネイビーEL1164355
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20385444
2021-12-11
用途: 白衣の上着
医療・福祉・介護関連業

久しぶりに看護学性の実習に付いていくことになり、白衣の上着として購入しました。保温性、通気性に優れていて、白衣の上にはおっても動きも妨げず、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする