ナガイレーベン
女子ジャケット RJ-4300
Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル効果
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ピンク
サイズ
EL
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20385636
RJ-4300
ネイビー
M
94
39
54
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385645
RJ-4300
ピンク
M
94
39
54
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385654
RJ-4300
シルバーグレー
L
98
40
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385663
RJ-4300
ネイビー
L
98
40
55
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385672
RJ-4300
ピンク
L
98
40
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385688
RJ-4300
シルバーグレー
LL
104
42
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385697
RJ-4300
ネイビー
LL
104
42
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20385706
RJ-4300
ピンク
LL
104
42
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385715
RJ-4300
シルバーグレー
EL
112
44
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385724
RJ-4300
ネイビー
EL
112
44
55
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20385733
RJ-4300
ピンク
EL
112
44
55
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20385627
RJ-4300
シルバーグレー
M
94
39
54
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください