曜日別特売

マイスコ ナーシングエプロン

マイスコ ナーシングエプロン - 松吉医科器械マイスコ ナーシングエプロン - 松吉医科器械マイスコ ナーシングエプロン - 松吉医科器械マイスコ ナーシングエプロン - 松吉医科器械

ショート丈で動きやすく、肩紐が肩から落ちにくいエプロンです。
たっぷり入る浮きポケット付。印鑑など小物を入れられる浅めのポケットも付いています。
繰り返しの洗濯やドライクリーニングにも強い生地を採用し、使いやすいエプロンに仕上げました。

材質ポリエステル80%・綿20%、撥水・撥油加工、防汚・帯電防止効果内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裾幅(cm)
胸幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20386388MY-NS0370MPピンクM1082365
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
20386397MY-NS0370LPピンクL1182570
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
20386406MY-NS0370MBサックスM1082365
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
20386415MY-NS0370LBサックスL1182570
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする