ワコール
エプロン (ワコールHIコレクション)
知的で可愛いアーガイルプリント。右腰ポケットは、内側ペン差し布付きです。
材質
ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
裾幅(cm)
前丈(cm)
胸幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20386704
HI500-2
ブルー
S
98
75
23
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386713
HI500-2
ブルー
M
102
78
25
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386722
HI500-2
ブルー
L
108
80
30
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386738
HI500-2
ブルー
LL
124
84
32
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20386747
HI500-3
ピンク
S
98
75
23
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386756
HI500-3
ピンク
M
102
78
25
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386765
HI500-3
ピンク
L
108
80
30
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386774
HI500-3
ピンク
LL
124
84
32
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20386783
HI500-4
グリーン
S
98
75
23
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386792
HI500-4
グリーン
M
102
78
25
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386808
HI500-4
グリーン
L
108
80
30
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386817
HI500-4
グリーン
LL
124
84
32
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください