ナガイレーベン
ケアガウン
白の配色パイピングとポケット口のブルーの織ネームもポイント。
材質
ポリエステル85%・綿15%、撥水加工
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
腰廻り(cm)
前中心丈(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20386826
MFE-5800
ピンク
M
95
73
24-2910-00
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386835
MFE-5800
ブルー
M
95
73
24-2910-00
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386844
MFE-5800
ピンク
L
105
76
24-2910-01
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20386853
MFE-5800
ブルー
L
105
76
24-2910-01
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください