曜日別特売

ナースシューズ ナースフィットⅡ

ナースシューズ ナースフィットⅡ - 富士ゴムナースナースシューズ ナースフィットⅡ - 富士ゴムナース
(1件のレビュー)

通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。

材質アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)標準質量(g/片足)約215(23.5cm)足幅3Eタイプ内容量1足
全31種類を絞り込む
サイズ(cm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20387194F-002-2ブルー2224-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387203F-002-2ブルー22.524-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20387212F-002-2ブルー2324-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20387237F-002-2ブルー2424-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20387246F-002-2ブルー24.524-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
20387255F-002-2ブルー2524-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387264F-002-2ブルー25.524-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387273F-002-2ブルー2624-2934-01
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20387282F-002-3ピンク2224-2934-02
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387298F-002-3ピンク22.524-2934-02
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387316F-002-3ピンク23.524-2934-02
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387343F-002-3ピンク2524-2934-02
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20387352F-002-3ピンク25.524-2934-02
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387368F-002-3ピンク2624-2934-02
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20387063F-002-1ホワイト2224-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387072F-002-1ホワイト22.524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387088F-002-1ホワイト2324-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387097F-002-1ホワイト23.524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387106F-002-1ホワイト2424-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387115F-002-1ホワイト24.524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387124F-002-1ホワイト2524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387133F-002-1ホワイト25.524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387142F-002-1ホワイト2624-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387158F-002-1ホワイト26.524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387167F-002-1ホワイト2724-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387176F-002-1ホワイト27.524-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387185F-002-1ホワイト2824-2934-00
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387228F-002-2ブルー23.524-2934-01
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387307F-002-3ピンク2324-2934-02
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387325F-002-3ピンク2424-2934-02
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20387334F-002-3ピンク24.524-2934-02
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20387063F-002-135076695NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076695ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
20387072F-002-135076704NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076704ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387088F-002-135076713NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076713ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
20387097F-002-189168423F-002F-002-1 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168423WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)自重堂1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
20387106F-002-189168432F-002F-002-1 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168432WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)自重堂1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
20387115F-002-189168441F-002F-002-1 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168441WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)自重堂1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
20387124F-002-135076756NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076756ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387133F-002-135076765NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076765ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387142F-002-135076774NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076774ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387158F-002-135076783NoF-002F-002-1 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076783ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387167F-002-189168493F-002F-002-1 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168493WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)自重堂1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
20387176F-002-189168502F-002F-002-1 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168502WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)自重堂1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
20387185F-002-189168511F-002F-002-1 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168511WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)自重堂1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
20387228F-002-235076878NoF-002F-002-2 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076878ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387307F-002-335076957NoF-002F-002-3 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076957ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
20387325F-002-335076975NoF-002F-002-3 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076975ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
20387334F-002-335076984NoF-002F-002-3 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076984ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20387264
2022-04-15
用途: 医療機関内
株式会社ノーブルジャパン教育・研究機関

しっかりした履き心地です。後ろかかと部分がもう少し伸縮性があると履くときに時短になるかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする