ナガイレーベン
ヨネックス シューズ
衝撃を吸収して反発する「パワークッション」搭載。
足にかかる負担を軽減し、快適な履き心地を実現。
色
ホワイト
材質
アッパー=人工皮革(撥水加工)
標準質量(g/片足)
約233(23.5cm)
内容量
1足
注意
※通気孔とメッシュ部から水が入る場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20387998
YN-490
22
23-5831-00
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388007
YN-490
22.5
23-5831-01
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388016
YN-490
23
23-5831-02
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388025
YN-490
23.5
23-5831-03
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20388034
YN-490
24
23-5831-04
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20388043
YN-490
24.5
23-5831-05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20388052
YN-490
25
23-5831-06
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388068
YN-490
25.5
23-5831-07
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください