曜日別特売

2バンドサンダル

2バンドサンダル - ファーストレイト
(2件のレビュー)

スタンダードなシンプル2本線タイプ。
足が疲れにくいアーチフィット。

材質アッパー=ソフトPU・メッシュ、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム標準質量(g/片足)約155(M)足幅2Eタイプ靴タイプサンダル内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20388655-ホワイトS21.5~2223-7854-00
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
20388664-ピンクS21.5~2223-7854-00
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
20388673-ブラックS21.5~2223-7854-00
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388682-ホワイトM22.5~2323-7854-01
1,900
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
20388698-ピンクM22.5~2323-7854-01
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
20388707-ブラックM22.5~2323-7854-01
1,900
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
20388743-ホワイトLL24.5~2523-7854-03
1,900
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388752-ピンクLL24.5~2523-7854-03
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388768-ブラックLL24.5~2523-7854-03
1,900
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388716-ホワイトL23.5~2423-7854-02
1,400
取扱い終了
返品不可
20388725-ピンクL23.5~2423-7854-02
1,900
取扱い終了
返品不可
20388734-ブラックL23.5~2423-7854-02
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 職場(整形外科)
株式会社九州綜合ユニフォーム卸売・小売業

甲部分のネックベルトにゴムが入っているので、着脱しやすかったです

対象商品 : 20388707
2020-03-26
用途: 職場で
サービス業

職場ではナースサンダルを愛用しています。Mサイズが22.5~23.0㎝対応品でやや小さく感じました。どれくらい耐久性があるかはこれからです。靴底のつま先部に滑り止め?がついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする