ファーストレイト
エアー・クロスサンダル
エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。
材質
アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム
標準質量(g/片足)
約240(M)
足幅
2Eタイプ
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
L
LL
M
S
サイズ(cm)
21.5~22
22.5~23
23.5~24
24.5~25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20388777
-
ホワイト
S
21.5~22
23-7853-00
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388786
-
ブラック
S
21.5~22
23-7853-00
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388795
-
ホワイト
M
22.5~23
23-7853-01
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388804
-
ブラック
M
22.5~23
23-7853-01
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388813
-
ホワイト
L
23.5~24
23-7853-02
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388838
-
ホワイト
LL
24.5~25
23-7853-03
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20388847
-
ブラック
LL
24.5~25
23-7853-03
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20388822
-
ブラック
L
23.5~24
23-7853-02
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください