曜日別特売

下駄箱ベンチ

下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所下駄箱ベンチ - 高田ベッド製作所

靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。

材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×400松吉医科器械コード23-7936-00内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20393293TB-858-01600×350×400アイボリー
60,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393318TB-858-01600×350×400
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393327TB-858-01600×350×400ライトグリーン
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393336TB-858-01600×350×400ライトブルー
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393345TB-858-01600×350×400ピンク
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393354TB-858-01600×350×400イエロー
60,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393372TB-858-01600×350×400オレンジ
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393388TB-858-01600×350×400抹茶
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393397TB-858-01600×350×400スカイブルー
60,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393406TB-858-01600×350×400クリーム
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393415TB-858-01600×350×400レッド
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393424TB-858-01600×350×400メディグリーン
60,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
20393433TB-858-01600×350×400メディブルー
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393442TB-858-01600×350×400ライトブラウン
60,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393458TB-858-01600×350×400ライムグリーン
60,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20393284TB-858-01600×350×400
オープン
取扱い終了
返品不可
20393302TB-858-01600×350×400
オープン
取扱い終了
返品不可
20393363TB-858-01600×350×400グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20393284TB-858-0124435382TB-858-01TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 24435382下駄箱ベンチ高田ベッド製作所1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
20393302TB-858-0124435407TB-858-01TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 24435407下駄箱ベンチ高田ベッド製作所1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
20393363TB-858-0124435468TB-858-01TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 24435468下駄箱ベンチ高田ベッド製作所1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする