松吉医科器械
パーソナルスリッパ(袋付)
柔らかな風合いのパイル地の持ち運びがラクなパーソナルスリッパ。
不織布製の袋付きですので、訪問看護時にも最適です。
色
ネイビー
質量(g)
約125
サイズ(cm)
27
材料
ポリエステル、EVA
松吉医科器械コード
24-3031-00
内容量
1式(20足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20394833
HP-18
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください