エコー総合企画
患者呼出システムリプライコールセット
待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。
新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。
特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
セット内容
受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1
質量(g)
(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550
電源
(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54
充電時間(時間)
6
松吉医科器械コード
23-2015-00
内容量
1式(10台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20394842
-
¥
334,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください