エムズジャパン
杖ホルダー つえつえほー L型(移動タイプ)
貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。
杖受けは柔らかく弾力があります。
タイプ
L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×30
材質
(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20395384
-
24-3037-00
紅白
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20395393
-
24-3037-01
紺白
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください