ケルン
TDカルテバインダー(ヨコ保管用)
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×335
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
背幅(mm)
松吉医科器械コード
適合ラベル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20395542
KS-010Y
30
10
08-2025-01
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20395612
KS-040Y
2
35
19-5550-02
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395628
KS-040Y
4
35
19-5550-02
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395637
KS-040Y
30
35
19-5550-02
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395558
KS-020Y
2
18
19-5550-00
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395567
KS-020Y
4
18
19-5550-00
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395576
KS-020Y
30
18
19-5550-00
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395585
KS-030Y
2
24
19-5550-01
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
1,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395594
KS-030Y
4
24
19-5550-01
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
1,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20395603
KS-030Y
30
24
19-5550-01
ラベルスティックKS-771、MOA出力ラベル
¥
1,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395795
KS-006Y
2
6
08-2025-00
ラベルスティックKS-770、MOA出力ラベル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100