ケルン
カルテナンバーラベル用ディスペンサー
松吉医科器械コード
02-2895-06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×80×65
適合
KS-762R用
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20396924
KS-762D
スモーク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20396933
KS-762D
透明
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100