松永製作所
A式担架1型
材質
アルミ
質量(kg)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
515×1900×215
折りたたみ寸法(mm)
515×960×160
松吉医科器械コード
01-6485-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20396942
-
¥
94,380
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください