カラー米式担架(四ツ折)

カラー米式担架(四ツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(四ツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(四ツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(四ツ折) - 弥生堂製作所カラー米式担架(四ツ折) - 弥生堂製作所

5色から選べるカラー担架。
肩紐付。

材質アルミ、ターポリン(防炎加工)質量(kg)6.45タイプ四ツ折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×145松吉医科器械コード23-2065-00内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397028YS-43-AN-Tオレンジ
35,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397037YS-43-AN-Tブルー
35,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397046YS-43-AN-Tグリーン
35,600
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397055YS-43-AN-Tグレー
35,600
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20397064YS-43-AN-T
35,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする