四ツ折担架(腕伸縮式) アルミ

四ツ折担架(腕伸縮式) アルミ - 弥生堂製作所
(2件のレビュー)

四ツ折式で把手も伸縮しますので、小さく折りたためます。

耐荷重(kg)100材質9号帆布質量(kg)6.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時170・四ツ折時910)×140松吉医科器械コード24-2113-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397098-
29,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20397098
2024-05-25
用途: 緊急時の搬送

アルミ製で軽く、置き場所も取らず、万一に備えて倉庫内に常備しています。

対象商品 : 20397098
2022-06-09
用途: 緊急時
製造業

とてもコンパクトで収納する場所が困らない。組み立ても簡単で女性でもできる。
人を乗せてみて(80キロ大柄男性)安定感もあり大人4人で運ぶことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする