エタックレスキュー

エタックレスキュー - パシフィックサプライ

マットレスの下に常時セットして、マットレス・掛け布団と一緒に患者を移動できます。
マットレスと掛け布団を一緒に移動させるので、衝撃・振動・冷気から患者を守ります。

材質(本体)ポリアミド、(ベルト)ポリプロピレン寸法(mm)850×2000質量(g)900松吉医科器械コード24-2344-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2039716826180324
49,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする