エイ・エヌ・エス
スクープストレッチャー
材質
(フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
430×1660~2160×90
収納寸法(mm)
430×1200×90
松吉医科器械コード
24-3197-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20397177
ANS65
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください