曜日別特売

携帯用折りたたみストレッチャー

携帯用折りたたみストレッチャー - エイ・エヌ・エス
(1件のレビュー)

機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。
ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。
丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。

付属品収納バッグ材質(本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン質量(kg)6耐荷重(kg)159寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2050×130折りたたみ寸法(mm)110×970×170松吉医科器械コード24-3198-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397213ANS24
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20397213
2021-05-27
用途: 救急時
製造業

折りたたみで置き場に困らず、収納も便利でした。
しっかりしているので、長年使えそうで購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする