曜日別特売

楽々ソフト担架

楽々ソフト担架 - エイ・エヌ・エス

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。

耐荷重(kg)100材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400収納時寸法(mm)300×200松吉医科器械コード24-3199-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397335ANS181001.1780×1400
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする