曜日別特売

簡易担架救い帯

簡易担架救い帯 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。
軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。

耐荷重(kg)120材質ポリプロピレンスパンボンド不織布寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970収納時寸法(mm)330×300松吉医科器械コード24-2107-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203974143800911201040×970
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 患者さんの搬送、入浴介助の際に使用します。
運輸・通信業

歩行困難な患者さんを車椅子やベッドに移乗する際に、直接身体に触れずに移乗できるので、介助する側もされる側も負担が少なく行えました。
立位がとれない利用者さんの入浴介助で使用しました。車椅子から浴槽への移動がスムーズに行えとても喜んでいただけました。

対象商品 : 20397414
2021-12-13
用途: 診療台から車椅子に移動するのに使用
北浦和歯科診療所医療・福祉・介護関連業

折り畳んで収納できる。簡単に使用でき、載せる人も楽に移動できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする