ブルークロス
シリコンマスク新生児用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20397518
BC-2020-SM-IL
大
0-284-14
11-2506-04
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20397527
BC-2020-SM-IS
小
0-284-15
11-2506-05
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください