シリコンマスク成人用

シリコンマスク成人用 - ブルークロスシリコンマスク成人用 - ブルークロスシリコンマスク成人用 - ブルークロス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397536BC-2020-SM-AL11-2506-010-284-11
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20397545BC-2020-SM-AM11-2506-020-284-12
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20397554BC-2020-SM-AS11-2506-030-284-13
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする